DEHN - Isolierstangen-Verlängerung m. Steck- kupplung D 30mm L 1280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766366
Geräteart - Isolierstange
Nennspannung - 1 .. 36 kV
Gesamtlänge - 1280 mm
Geeignet für Bahnanlagen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364121782
Sonepar Artikelnummer
120164381
Hersteller Artikelnummer
766366
Hersteller Typ
ISV 36 STK 30 1280
Hersteller Artikel Nr.:
766366
Geräteart:
Isolierstange
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Gesamtlänge:
1280 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.600 kg


