DEHN - Isolierstangen-Verlängerung mit Steckkupplung D 43mm L 1100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 783945
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierteil
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364436466
Sonepar Artikelnummer
120995836
Hersteller Artikelnummer
783945
Hersteller Typ
ISV PHE4 43 1100
Hersteller Artikel Nr.:
783945
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierteil
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1100 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
1.157 kg


