DEHN - Isolierstangenset bis 7,5kV DC 25kV AC m. Reinigungskopf L 3160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766340
Geräteart - Isolierstange
Nennspannung - 0 .. 25 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 3160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125056
Sonepar Artikelnummer
120164376
Hersteller Artikelnummer
766340
Hersteller Typ
IS 25 ZK RK 3160
Hersteller Artikel Nr.:
766340
Geräteart:
Isolierstange
Nennspannung:
0 .. 25 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
3160 mm
Eintauchtiefe:
1630 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Ja
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Nein
Aufnahmekopf für:
sonstige
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
3.000 kg


