DEHN - Isolierstangenverlängerung L 220mm mit Zahnkupplung für Inspektionskamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785311
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierteil
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364307551
Sonepar Artikelnummer
120510994
Hersteller Artikelnummer
785311
Hersteller Typ
ISV 220 ZK 123 SN7739
Hersteller Artikel Nr.:
785311
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierteil
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
220 mm
Nennspannung:
0 .. 123 kV
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.110 kg


