DEHN - Isolierstangenverlängerung L 320mm mit Zahnkupplung für Inspektionskamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785312
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierteil
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364307568
Sonepar Artikelnummer
120510995
Hersteller Artikelnummer
785312
Hersteller Typ
ISV 320 ZK 123 SN7740
Hersteller Artikel Nr.:
785312
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierteil
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
320 mm
Nennspannung:
0 .. 123 kV
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.130 kg


