DEHN - Isolierstangenverlängerung L 420mm mit Zahnkupplung für Inspektionskamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785313
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierteil
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364307582
Sonepar Artikelnummer
120510996
Hersteller Artikelnummer
785313
Hersteller Typ
ISV 420 ZK 123 SN7741
Hersteller Artikel Nr.:
785313
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierteil
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
420 mm
Nennspannung:
0 .. 123 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.150 kg


