DEHN - Isolierstangenverlängerung L 820mm mit Zahnkupplung für Inspektionskamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785314
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierteil
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 820 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364307575
Sonepar Artikelnummer
120510997
Hersteller Artikelnummer
785314
Hersteller Typ
ISV 820 ZK 123 SN7742
Hersteller Artikel Nr.:
785314
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierteil
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
820 mm
Nennspannung:
0 .. 123 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.250 kg


