DEHN - Isolierstoffgehäuse Aufputz IP54 f.Reiheneinbaugeräte 24 Teilungseinheit.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902472
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Höhe - 458 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364108950
Sonepar Artikelnummer
120145559
Hersteller Artikelnummer
902472
Hersteller Typ
IGA 24 IP54
Hersteller Artikel Nr.:
902472
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Höhe:
458 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
129 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Farbe:
grau
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
22
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.387 kg


