DEHN - Isolierstoffgehäuse Aufputz IP54 f. Reiheneinbaugeräte 6 Teilungseinheit.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902485
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 255 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364045767
Sonepar Artikelnummer
120030273
Hersteller Artikelnummer
902485
Hersteller Typ
IGA 6 IP54
Hersteller Artikel Nr.:
902485
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
255 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
115 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Farbe:
grau
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.612 kg


