DEHN - Isolierteil f. PHE4 m. Steckkupplung L 1210mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 783925
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierteil
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364292444
Sonepar Artikelnummer
120995834
Hersteller Artikelnummer
783925
Hersteller Typ
IT PHE4 STK 1210
Hersteller Artikel Nr.:
783925
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierteil
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1210 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.745 kg


