DEHN - Isolierteil m. Gewindebuchse M12 u. Steckkupplung D 30mm L 1150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766115
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierteil
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364136038
Sonepar Artikelnummer
120301451
Hersteller Artikelnummer
766115
Hersteller Typ
IT M12 STK 30 1150
Hersteller Artikel Nr.:
766115
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierteil
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1150 mm
Nennspannung:
0 .. 110 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.725 kg


