DEHN - Isolierteil m. Gewindebuchse M12 u. STK D 30mm L 700mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766114
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierteil
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364143739
Sonepar Artikelnummer
120318546
Hersteller Artikelnummer
766114
Hersteller Typ
IT M12 STK 30 700
Hersteller Artikel Nr.:
766114
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierteil
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
700 mm
Nennspannung:
0 .. 60 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.400 kg


