DEHN - Isolierteil m. Steckkupplung D 43mm L 1280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766128
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierteil
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364136045
Sonepar Artikelnummer
120301461
Hersteller Artikelnummer
766128
Hersteller Typ
IT STK 43 1280
Hersteller Artikel Nr.:
766128
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierteil
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1280 mm
Nennspannung:
0 .. 132 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.300 kg


