DEHN - Isolierteil m. Zahnkupplung 30° gewin- kelt u. Steckkupplung D 30 mm L 360mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766358
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierteil
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 360 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364136137
Sonepar Artikelnummer
120301416
Hersteller Artikelnummer
766358
Hersteller Typ
IT ZK30 STK 30 360
Hersteller Artikel Nr.:
766358
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierteil
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
360 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.200 kg


