DEHN - Kabelbinder 546x13,2mm schwarz UV-beständig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 546 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364222779
Sonepar Artikelnummer
121056110
Hersteller Artikelnummer
819999
Hersteller Typ
KB UVB 546X13 SW
Hersteller Artikel Nr.:
819999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
546 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39209200
Gewicht:
0.015 kg


