DEHN - Kabelverschraubung M20 Messing ohne direkte Schirmerdung D 7-10,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929984
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364098688
Sonepar Artikelnummer
120119169
Hersteller Artikelnummer
929984
Hersteller Typ
KV M20 MS 10.5
Hersteller Artikel Nr.:
929984
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
Messing
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.030 kg


