DEHN - Kammschiene / Modularverdrahtungssystem dreiphasig, 6-polig, 6 Teilungseinheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900595
Anzahl der Phasen - 3
Querschnitt - 16 mm²
Breite in Teilungseinheiten - 6
Geeignet für Anzahl Geräte - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364078208
Sonepar Artikelnummer
120024886
Hersteller Artikelnummer
900595
Hersteller Typ
MVS 3 6 6
Hersteller Artikel Nr.:
900595
Anzahl der Phasen:
3
Querschnitt:
16 mm²
Breite in Teilungseinheiten:
6
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.058 kg


