DEHN - Kammschiene / Modularverdrahtungssystem einphasig, 6-polig, Kupfer 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900815
Anzahl der Phasen - 1
Querschnitt - 16 mm²
Geeignet für Anzahl Geräte - 6
Zuschneidbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364087996
Sonepar Artikelnummer
120164496
Hersteller Artikelnummer
900815
Hersteller Typ
MVS 1 6
Hersteller Artikel Nr.:
900815
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.029 kg


