DEHN - Kammschiene / Modularverdrahtungssystem vierphasig, 8-polig, 8 Teilungseinheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900850
Anzahl der Phasen - 4
Querschnitt - 10 mm²
Breite in Teilungseinheiten - 8
Zuschneidbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364460379
Sonepar Artikelnummer
121056066
Hersteller Artikelnummer
900850
Hersteller Typ
MVS 4 8 8
Hersteller Artikel Nr.:
900850
Anzahl der Phasen:
4
Querschnitt:
10 mm²
Breite in Teilungseinheiten:
8
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.061 kg


