Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Keil 60x24x1,5mm NIRO zu Betonsockel

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102019

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klemmstück

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364111059

Sonepar Artikelnummer

121117248

Hersteller Artikelnummer

102019

Hersteller Typ

KEIL BES NIRO

Hersteller Artikel Nr.:

102019

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Klemmstück

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Keil zum Befestigen der Fangstange im Betonsockel.