DEHN - Kettenständer-Set Secur mit Zementfuß Pfosten: gelb/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700111
Ausführung - Absperrkette
Höhe - 870 mm
Werkstoff - Kunststoff
Kettenglieddurchmesser - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364502055
Sonepar Artikelnummer
121117329
Hersteller Artikelnummer
700111
Hersteller Typ
KTST SET 6ZFS GBSW 10M KT
Hersteller Artikel Nr.:
700111
Ausführung:
Absperrkette
Höhe:
870 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Kettenglieddurchmesser:
5 mm
Gepunktet:
Nein
Gestreift:
Nein
Mit reflektierenden Streifen:
Nein
Länge:
10000 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Montageart:
freistehend
Farbe:
gelb/schwarz
Wegwerfausführung:
Nein
Gewicht:
20 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
19.931 kg


