DEHN - Klappkern-Stromwandler zum Messen von Nenn-Primärströme bis 100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 910936
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Genauigkeitsklasse - 1
Öffnungsdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364460683
Sonepar Artikelnummer
121056098
Hersteller Artikelnummer
910936
Hersteller Typ
DRC SD SCS 100
Hersteller Artikel Nr.:
910936
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
16 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
24.9 .. 40.9 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.111 kg


