DEHN - Klemmbock Rd 6-10mm Cu m. Flachrundschraube u. Mutter M10 NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390157
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 10 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364032194
Sonepar Artikelnummer
120014839
Hersteller Artikelnummer
390157
Hersteller Typ
KB 6.10 FRM10X35 CU
Hersteller Artikel Nr.:
390157
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.053 kg


