DEHN - Klemmbock Rd 6-10mm NIRO m. Bohrung D 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390119
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364104945
Sonepar Artikelnummer
120133785
Hersteller Artikelnummer
390119
Hersteller Typ
KB 6.10 B9 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
390119
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.018 kg


