DEHN - Klemmbock Rd 6-10mm NIRO m. Flachrundschraube u. Mutter M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390159
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364032200
Sonepar Artikelnummer
120014840
Hersteller Artikelnummer
390159
Hersteller Typ
KB 6.10 FRM10X35 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
390159
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
50 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.061 kg


