DEHN - Klemmbock Rd 6-10mm St/tZn m. Bohrung D 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390110
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6 .. 10 mm
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter - Bohrung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364104921
Sonepar Artikelnummer
120133783
Hersteller Artikelnummer
390110
Hersteller Typ
KB 6.10 B9 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
390110
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 .. 10 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.018 kg


