DEHN - Klemmbock Rd 6-10mm St/tZn m. Flachrundschraube u. Mutter M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390150
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364032187
Sonepar Artikelnummer
120014841
Hersteller Artikelnummer
390150
Hersteller Typ
KB 6.10 FRM10X35 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
390150
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
50 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.053 kg


