DEHN - Klemmfestpunkt für Kurzschließschiene z. Anschl. an Sammelschienen bis 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 795020
Max. Kurzschlussstrom - 130 kA
Montageart - mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - sonstige
Geeignet für Rundleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364424296
Sonepar Artikelnummer
120995857
Hersteller Artikelnummer
795020
Hersteller Typ
KLFP M16 KSS
Hersteller Artikel Nr.:
795020
Max. Kurzschlussstrom:
130 kA
Montageart:
mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
sonstige
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
2.871 kg


