DEHN - Klemmschiene Ms/gal Sn 10x10x198mm f. PAS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563016
Ausführung - Profil
Länge - 200 mm
Breite - 10 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013364027763
Sonepar Artikelnummer
120014960
Hersteller Artikelnummer
563016
Hersteller Typ
KS 198 PAS
Hersteller Artikel Nr.:
563016
Ausführung:
Profil
Länge:
200 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.166 kg
Klemmschiene zum universiellen Kombinieren mit den verschiedenen Reihenklemmen, Schienenböcken und Abdeckungen.


