DEHN - Klemmschiene Ms/gal Sn 10x10x798mm f. PAS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 563018
Ausführung - Profil
Länge - 800 mm
Breite - 10 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364083585
Sonepar Artikelnummer
120015946
Hersteller Artikelnummer
563018
Hersteller Typ
KS 798 PAS
Hersteller Artikel Nr.:
563018
Ausführung:
Profil
Länge:
800 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.672 kg
Klemmschiene zum universiellen Kombinieren mit den verschiedenen Reihenklemmen, Schienenböcken und Abdeckungen.


