DEHN - Klemmschuh Al m. Bohrung D 10,5mm f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 347205
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Befestigungsloch - 10.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013364136601
Sonepar Artikelnummer
120189766
Hersteller Artikelnummer
347205
Hersteller Typ
KS 7.10 B10.5 AL
Hersteller Artikel Nr.:
347205
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsloch:
10.5 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.025 kg


