DEHN - Klemmschuh St/tZn m. Bohrung D 11mm f. Rd 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345010
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Befestigungsloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364025080
Sonepar Artikelnummer
120014817
Hersteller Artikelnummer
345010
Hersteller Typ
KS 10 B11 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
345010
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigungsloch:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.025 kg


