DEHN - Klemmschuh St/tZn m. Bohrung D 11mm f. Rd 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 345008
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Befestigungsloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013364025073
Sonepar Artikelnummer
120014819
Hersteller Artikelnummer
345008
Hersteller Typ
KS 8 B11 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
345008
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigungsloch:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.027 kg


