DEHN - Klemmstück NIRO 200kA f. Fl 30x4mm m. Vierkantloch D 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380209
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klemmstück
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364158269
Sonepar Artikelnummer
120510604
Hersteller Artikelnummer
380209
Hersteller Typ
KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
380209
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Klemmstück
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.102 kg


