DEHN - Klemmstück NIRO m. Vierkantloch D 11mm f. Fl -30x4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380129
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klemmstück
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364150416
Sonepar Artikelnummer
120318527
Hersteller Artikelnummer
380129
Hersteller Typ
KS B11.11 FL30X4 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
380129
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Klemmstück
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.100 kg


