DEHN - Klemmstück NIRO mit Vierkantloch11x11mm für Fl 30mm und Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380130
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klemmstück
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364512481
Sonepar Artikelnummer
121396668
Hersteller Artikelnummer
380130
Hersteller Typ
KS B11.11 8.10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
380130
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Klemmstück
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.110 kg


