DEHN - Köcherfundament C50/60 für Tele-Blitz- schutzmaste Höhe 13,35/16,35/19,35m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103030
Ausführung - Sockel
Aufnahme Fangstange - Gewinde
Werkstoff - Beton
Durchmesser - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129917
Sonepar Artikelnummer
121117254
Hersteller Artikelnummer
103030
Hersteller Typ
KÖFU I TBM FP400
Hersteller Artikel Nr.:
103030
Ausführung:
Sockel
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Werkstoff:
Beton
Durchmesser:
2000 mm
Gewicht:
2500 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
2620.000 kg


