DEHN - Koffer für Durchgangsprüfer EP 4 komplett bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 582620
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Koffer
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364110960
Sonepar Artikelnummer
120164310
Hersteller Artikelnummer
582620
Hersteller Typ
DGPKO ML PK ... KL
Hersteller Artikel Nr.:
582620
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
3.773 kg
Koffer für die Unterbringung des Durchgangsprüfers und des Messzubehörs. Ausrüstung des Messkoffers: 2 Drahthaspeln mit Abspulgriff und 50 m Messleitung blau, 1 Messleitung 0,75 mm2, 3 m lang (schwarz, beidseitig mit Bananenstecker) und 1 Prüfklemme (Klemmbereich 2-21 mm).


