DEHN - Kombi-Ableiter DEHNbox DBX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 922400
Nennspannung DC - 0 .. 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - Klemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364137349
Sonepar Artikelnummer
120189939
Hersteller Artikelnummer
922400
Hersteller Typ
DBX U4 KT BD S 0-180
Hersteller Artikel Nr.:
922400
Nennspannung DC:
0 .. 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
Klemme
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Nennlaststrom:
0.1 A
Grenzfrequenz:
50 MHz
Montageart:
Aufputz
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Baubreite:
93 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.220 kg


