DEHN - Kombi-Ableiter Schutzmodul für 1 Doppelader BLITZDUCTORconnect mit Defektanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 927014
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Dauerspannung AC - 23.3 V
Max. Dauerspannung DC - 33 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364473010
Sonepar Artikelnummer
121056175
Hersteller Artikelnummer
927014
Hersteller Typ
BCO MOD ML2 BPD 24
Hersteller Artikel Nr.:
927014
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
23.3 V
Max. Dauerspannung DC:
33 V
Nennlaststrom:
0.1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.014 kg


