DEHN - Kombi-Ableiter Schutzmodul für 2 Einzeladern BLITZDUCTORconnect mit Defektanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 927022
Nennspannung DC - 12 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Dauerspannung AC - 10.6 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364410121
Sonepar Artikelnummer
120891590
Hersteller Artikelnummer
927022
Hersteller Typ
BCO MOD ML2 BE 12
Hersteller Artikel Nr.:
927022
Nennspannung DC:
12 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
10.6 V
Max. Dauerspannung DC:
15 V
Nennlaststrom:
0.75 A
Schutzpegel Ader/Ader:
48 V
Schutzpegel Ader/Erde:
45 V
Grenzfrequenz:
1.4 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.014 kg


