DEHN - Kombi-Ableiter Schutzmodul für 2 Einzeladern BLITZDUCTORconnect mit Defektanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 927025
Nennspannung DC - 48 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Dauerspannung AC - 38.1 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364410145
Sonepar Artikelnummer
120891592
Hersteller Artikelnummer
927025
Hersteller Typ
BCO MOD ML2 BE 48
Hersteller Artikel Nr.:
927025
Nennspannung DC:
48 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
38.1 V
Max. Dauerspannung DC:
54 V
Nennlaststrom:
0.75 A
Schutzpegel Ader/Ader:
140 V
Schutzpegel Ader/Erde:
90 V
Grenzfrequenz:
5 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.014 kg


