DEHN - Kombi-Ableiter Schutzmodul für 2 Einzeladern BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 927027
Nennspannung DC - 180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Dauerspannung AC - 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364468689
Sonepar Artikelnummer
121056171
Hersteller Artikelnummer
927027
Hersteller Typ
BCO MOD ML2 BE 180
Hersteller Artikel Nr.:
927027
Nennspannung DC:
180 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
3 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
127 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
630 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
10 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.014 kg


