DEHN - Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNventil ACIdreipolig für TN-C-Systeme mit FM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 961030
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 75 kA
Max. Dauerspannung AC - 264 V
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364513624
Sonepar Artikelnummer
121396747
Hersteller Artikelnummer
961030
Hersteller Typ
DV ACI MOD TNC 264
Hersteller Artikel Nr.:
961030
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
75 kA
Max. Dauerspannung AC:
264 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2 und 3
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Spezifische Energie (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
sonstige
Fernsignalisierung:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Ja
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Ja
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.507 kg


