DEHN - Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNventil M2 für einphasige TN-Systeme mit FM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 956205
Polzahl - 2
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364510579
Sonepar Artikelnummer
121091451
Hersteller Artikelnummer
956205
Hersteller Typ
DV M2 TN 255 FM
Hersteller Artikel Nr.:
956205
Polzahl:
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Prüfklasse:
Typ 1 und 2 und 3
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Spezifische Energie (W/R):
625 kJ/Ohm
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
250 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
100 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Ja
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Ja
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.271 kg


