DEHN - Kombi-Reinigungsset MS -36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785950
Anwendung - Trocken- und Feuchtreinigungsset
Nennspannung - bis 36 kV
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106383
Sonepar Artikelnummer
120133882
Hersteller Artikelnummer
785950
Hersteller Typ
TFRS MS
Hersteller Artikel Nr.:
785950
Anwendung:
Trocken- und Feuchtreinigungsset
Nennspannung:
bis 36 kV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
27.300 kg


