DEHN - Kombiableiter BLITZDUCTOR VT für Gleichspannungsversorgungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 918409
Nennspannung DC - 60 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anschluss 1 - Schraubanschlussklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364146709
Sonepar Artikelnummer
120301408
Hersteller Artikelnummer
918409
Hersteller Typ
BVT ALD 60
Hersteller Artikel Nr.:
918409
Nennspannung DC:
60 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Max. Dauerspannung DC:
65 V
Nennlaststrom:
7 A
Schutzpegel Ader/Ader:
90 V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
27 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.110 kg


