DEHN - Kombiableiter BLITZDUCTOR VT für Gleichspannungsversorgungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 918422
Nennspannung DC - 24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2 kA
Anschluss 1 - Schraubanschlussklemme
Max. Dauerspannung DC - 35 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364149267
Sonepar Artikelnummer
120318582
Hersteller Artikelnummer
918422
Hersteller Typ
BVT AVD 24
Hersteller Artikel Nr.:
918422
Nennspannung DC:
24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2 kA
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Max. Dauerspannung DC:
35 V
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
27 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.097 kg


