DEHN - Kombiableiter BLITZDUCTOR VT für kathodische Korrosionsschutzanlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 918421
Nennspannung DC - 36 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Anschluss 1 - Schraubanschlussklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364094901
Sonepar Artikelnummer
120112258
Hersteller Artikelnummer
918421
Hersteller Typ
BVT KKS APD 36
Hersteller Artikel Nr.:
918421
Nennspannung DC:
36 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Max. Dauerspannung DC:
36.8 V
Nennlaststrom:
0.05 A
Schutzpegel Ader/Ader:
48 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Grenzfrequenz:
1 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
27 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.118 kg


