DEHN - Kombiableiter DEHNcharge T1 BATT 1500 FM für Batteriespeichersysteme bis 1500V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900095
Polzahl - 2
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Max. Dauerspannung AC - 750 V
Prüfklasse - Typ 1 und 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364510838
Sonepar Artikelnummer
121183116
Hersteller Artikelnummer
900095
Hersteller Typ
DCG T1 BATT 1500 FM
Hersteller Artikel Nr.:
900095
Polzahl:
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Max. Dauerspannung AC:
750 V
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel (DC+ - DC-):
6 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
3 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Nein
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.511 kg


